HUMBOLDT 5DNN0 nagy deluxe vízfürdő 14 gal | AE3JKY

HUMBOLDT 5DNN0 nagy deluxe vízfürdő 14 gal

Raktáron
Tétel: AE3JKY Modell: 5DNN0

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,539.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagyméretű deluxe vízfürdő
Belül használható méretek20 "Sz x 20" M x 10 "H
Tápellátás110V 60Hz
Hőmérséklet Pontosság- + / - 0.1%
Temp. HatótávolságKörülbelül 180 fok
kötet14 Gal

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 33.75
Hajó magassága (cm)50.29
Hajó hossza (cm)63.5
Hajószélesség (cm)63.5
HS-kód8419899585
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Kettős digitális kijelző egyidejűleg mutatja az alapértéket és a folyamat hőmérsékletét, mágneses keringetőszivattyú, rozsdamentes acél polc, amely 2 "-rel áll az alja felett, az összes kitett rész rozsdamentes

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUMBOLDT 5DNN0 nagy deluxe vízfürdő 14 gal
€4,539.88 /Mértékegység