HUGHES SAFETY PORTA300-16E hordozható fertőtlenítő zuhany, 16 fúvóka | CE7PXN 30477

HUGHES SAFETY PORTA300-16E hordozható fertőtlenítő zuhany, 16 fúvóka

Raktáron
Tétel: CE7PXN Modell: PORTA300-16EKereszthivatkozás: 30477

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,225.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSürgősségi zuhanykombináció

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 26.1
Hajó magassága (cm)121.92
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)60.96

Termék részletek:

    • Hughes Safety PORTA300-16E mobil fertőtlenítő berendezés, amelyet arra terveztek, hogy eltávolítsák a szennyeződéseket a PPE-ről (személyi védőfelszerelés) a levétel előtt
    • Ideális fegyveres vagy védelmi egységekben, tűzoltóságban és kőolaj- vagy vegyiparban való használatra
    • Négy permetezőfúvókával ellátott, 1-1/2 hüvelykes szintetikus gumitömlőkkel van felszerelve, amelyek nyomás hatására merevvé válnak, így 360 fokos fertőtlenítési lehetőséget biztosítanak
    • Tartalmaz egy masszív és kompakt hordtáskát csúszásmentesen megemelt platformmal, amely kevesebb mint egy percet vesz igénybe a teljes összeszereléshez

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUGHES SAFETY PORTA300-16E hordozható fertőtlenítő zuhany, 16 fúvóka
€7,225.68 /Mértékegység