HUGHES SAFETY 33G45G kombinált zuhany- és szem-/arclemosó, zárt ABS | CE7PWG 30098

HUGHES SAFETY 33G45G Combination Shower and Eye / Face Wash, Closed ABS

Raktáron
Tétel: CE7PWG Típus: 33G45GKereszthivatkozás: 30098

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,762.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSürgősségi zuhanykombináció

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.35
Hajó magassága (cm)40.64
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)121.92

Termék részletek:

    • Hughes Safety 33G45G combination safety shower and eye / face wash station for eliminating contaminants from the body
    • Ideal for indoor emergency use in labs, chemical plants, mills and contaminated environments
    • Galvanised mild steel framework offers great resistance against chemicals and corosion
    • Features pull action shower handle with stainless steel shower valve for rinsing away contaminants
    • Húzza le a fedelet ABS zárt edény a szem- és arcmosáshoz
    • Wall mounted for better stability and space usage
    • Az ANSI és az EU szabványoknak megfelelően tervezték

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
HUGHES SAFETY 33GS45G kombinált zuhany- és szem-/arclemosó, zárt ABS | CE7PWH 30099 33GS45G€3,707.71
HUGHES SAFETY L33GS34G kombinált zuhany- és szem-/arclemosó, ABS | CE7PWM 30107 GY33€3,984.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUGHES SAFETY 33G45G Combination Shower and Eye / Face Wash, Closed ABS
€2,762.53 /Mértékegység