Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL HBLMRSCO egypólusú csatlakozóaljzat narancssárga | AF7BFD 20TT06

HUBBELL HBLMRSCO egypólusú csatlakozóaljzat, narancssárga

Raktáron
Tétel: AF7BFD Modell: HBLMRSCOKereszthivatkozás: 20TT06

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€71.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgy pólusú csatlakozó
erősítők300 / 400AC / DC
AC erősítők300 / 400A
Kábelméret tartomány (hüvelyk)# 4 - 4/0
színeknarancs
Vezető anyagSárgaréz
görcsrohamokUL1691
Férfi nőférfi
AnyagHőre lágyuló műanyag
FelszerelésMenetes csap
NEMA értékelés3R, 4X, 12
Tápcsatlakozók vezetékének mérete# 4 - 4/0
Egypólusú eszközstílusKúpos orr
Terminál csatlakozásEgycsapos
típusTartály
Feszültségértékelés600VAC / 250VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8536698000

Termékváltozatok

TermékekModellszínekFérfi nőFelszerelésÁr
HUBBELL HBLFRBO egypólusú csatlakozóaljzat narancssárga | AF7AQM 20TR81 HBLFRBOnarancsMenetes lyuk€75.67
HUBBELL HBLFRBR egypólusú csatlakozóaljzat piros | AF7AQN 20TR82 HBLFRBRPirosMenetes lyuk€76.13
HUBBELL HBLFRBW egypólusú csatlakozóaljzat fehér | AF7AQP 20TR83 HBLFRBWfehérMenetes lyuk€75.67
HUBBELL HBLFRBY egypólusú csatlakozóaljzat sárga | AF7AQQ 20TR84 HBLFRBYSárgaMenetes lyuk€81.14
HUBBELL HBLFRSO egypólusú csatlakozóaljzat narancssárga | AF7BDK 20TR59 HBLFRSOnarancsMenetes csap€70.34
HUBBELL HBLFRSY egypólusú csatlakozóaljzat, sárga | AF7BDL 20TR60 HBLFRSYSárgaMenetes csap€70.34
HUBBELL HBLMRSO egypólusú csatlakozóaljzat narancssárga | AF7BDM 20TR62 HBLMRSOnarancsférfiMenetes csap€70.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL HBLMRSCO egypólusú csatlakozóaljzat, narancssárga
€71.18 /Mértékegység