HUBBELL BH-50 Szerszámkiegyenlítő 88.0-110.0 Lb. Kapacitás | AC7LVW 38N644

HUBBELL BH-50 Szerszámkiegyenlítő 88.0-110.0 Lb. Kapacitás

Raktáron
Cikkszám: AC7LVW Modell: BH-50Kereszthivatkozás: 38N644

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,002.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerszámegyensúlyozó
Kábel hossza4.5 láb.
Kábel anyagAcél
Szerszámméréshez88-110 font
Ház anyagaÖntött alumínium
Zár mechanizmusKézikönyv
Teljes mélység6-13 / 32 "
Teljes magasság12.625 "
Teljes szélesség8.625 "
Orsó súlya27 font
Feszültség beállításaNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.88
Hajó magassága (cm)38.1
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód8479899898
Származási országIN

Termék részletek:

    • Racsnis zár (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellKábel hosszaSzerszámméréshezTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességOrsó súlyaÁr
HUBBELL BH-02 Szerszámkiegyenlítő 1.1-4.4 Lb. Kapacitás | AC7LVM 38N636 BH-023.3 láb.1.1-4.4 font1-13 / 16 "7.25 "5"2.2 font€642.00
HUBBELL BH-03 Szerszámkiegyenlítő 2.2-6.6 Lb. Kapacitás | AC7LVN 38N637 BH-034.3 láb.2.2-6.6 font2.75 "8.25 "5 13 / 16 "2.8 font€748.87
HUBBELL BH-05 Szerszámkiegyenlítő 5.5-11.0 Lb. Kapacitás | AC7LVP 38N638 BH-054.3 láb.5.5-11 font2.75 "8.25 "5 13 / 16 "3.3 font€861.91
HUBBELL BH-09 Szerszámkiegyenlítő 9.0-20.0 Lb. Kapacitás | AC7LVQ 38N639 BH-093.9 láb.9-20 font5.5 "10 "7"13.4 font€1,523.11
HUBBELL BH-15 Szerszámkiegyenlítő 20.0-33.0 Lb. Kapacitás | AC7LVR 38N640 BH-153.9 láb.20-33 font5.5 "10 "7"13.4 font€1,823.26
HUBBELL BH-22 Szerszámkiegyenlítő 33.0-48.0 Lb. Kapacitás | AC7LVT 38N641 BH-224.5 láb.33-48 font6-13 / 32 "12.625 "8.625 "22.6 font€1,888.81
HUBBELL BH-30 Szerszámkiegyenlítő 48.0-66.0 Lb. Kapacitás | AC7LVU 38N642 BH-304.5 láb.48-66 font6-13 / 32 "12.625 "8.625 "22.6 font€2,018.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL BH-50 Szerszámkiegyenlítő 88.0-110.0 Lb. Kapacitás
€4,002.43 /Mértékegység