HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS YQ100PLUS adapterkábel készlet 125 / 250v sárga | AB3NJR 1UKB7

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS YQ100PLUS adapter kábelkészlet 125/250v sárga

Raktáron
Tétel: AB3NJR Modell: YQ100PLUSKereszthivatkozás: 1UKB7

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€9,518.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIntelligens Y adapter kábelkészlet
színekSárga
Csatlakozó típusa(2) 50A 125 / 250V vagy (1) 50A 125 / 250V tű és hüvely
Vezetékhossz9 láb.
Nyomtáv10 és 6 AWG
Mérő / vezető2 / 4 és 6 / 4
Kabát színeSárga
Kabát anyagHőre lágyuló
Max. Amper50
NEMA Plug konfigurációEgyik sem
NEMA foglalat konfigurálásaEgyik sem
Kimenetek száma3
Csatlakoztassa a konfigurációtEgyik sem
Temp. Hatótávolság2-140 F fok
Feszültségértékelés125/250

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.45
Hajó magassága (cm)19.56
Hajó hossza (cm)69.85
Hajószélesség (cm)59.69
HS-kód8504409550
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS YQ100PLUS adapter kábelkészlet 125/250v sárga
€9,518.30 /Mértékegység