Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WS1000I Üres/foglaltság-érzékelő kapcsoló, passzív infravörös, 120VAC, 500 Watt, elefántcsont | AF7YVV 23NY52

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WS1000I üresedés/foglaltság érzékelő kapcsoló, passzív infravörös, 120 VAC, 500 watt, elefántcsont

Raktáron
Tétel: AF7YVV Modell: WS1000IKereszthivatkozás: 23NY52
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
€100.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉrzékelő kapcsoló
színekElefántcsont
Lefedettség1200 sq ft.
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS megfelelő
Magasság1.62 "
páratartalom:20%-ról 90%
MutatóPIR piros LED
telepítés típusaFal
Hossz4.15 "
AnyagAkrilnitril-bután sztirol-hőre lágyuló polimer
Szerelési magasság3.5-4.5 '
Működési hőmérséklet.32 ° F és 122 ° F között
Érzékelő típusPasszív infravörös
Tárolási hőmérséklet. Hatótávolság-40 fok F - 150 fok. F
KésleltetésKézikönyv
Időzítő tartomány20 perc. 30 percig.
Látószög180 fok
Feszültség120 VAC
Feszültségértékelés120 VAC
Watt @ 120V500/1000
Szélesség1.82 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)5.56
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód8536509065

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Automatikus bekapcsolás

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelési típusszínekLefedettségMűködési hőmérséklet.Érzékelő típusKésleltetésIdőzítő tartományLátószögÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATP1500C Foglalkoztatási érzékelő, 1500 négyzetméteres lefedettség | AB2QJG 1ND56 ATP1500CMennyezeti tartófehér1500 sq ft.32 ° F és 104 ° F közöttPasszív infravörösAdaptív/Manuális8-40 perc.360 fok€354.83
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATP1500CRP foglaltság-érzékelő, 1500 négyzetláb lefedettség, relével | AB2QJH 1ND57 ATP1500CRPMennyezeti tartófehér1500 sq ft.32 ° F és 104 ° F közöttPasszív infravörösAdaptív/Manuális8-40 perc.360 fok€426.46
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATP1600WRP foglaltság-érzékelő, 1600 négyzetláb lefedettség, relével | AB2QJJ 1ND58 ATP1600WRPWall Mountfehér1600 sq ft.32 ° F és 104 ° F közöttPasszív infravörösAdaptív/Manuális8-40 perc.115 fok€346.50
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATU1000CRP foglaltság-érzékelő, 1000 négyzetláb lefedettség, relével | AB2QJM 1ND61 ATU1000CRPMennyezeti tartófehér1000 sq ft.32 ° F és 104 ° F közöttUltrahangosAdaptív/Manuális8-40 perc.180 fok€570.54
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATU2000C foglaltságérzékelő, 2000 négyzetláb lefedettség | AB2QJN 1ND62 ATU2000CMennyezeti tartófehér2000 sq ft.32 ° F és 104 ° F közöttUltrahangosAdaptív/Manuális8-40 perc.360 fok€554.29
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATU2000CRP foglaltság-érzékelő, 2000 négyzetláb lefedettség, relével | AB2QJP 1ND63 ATU2000CRPMennyezeti tartófehér2000 sq ft.32 ° F és 104 ° F közöttUltrahangosAdaptív/Manuális8-40 perc.360 fok€643.80
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WS2000W foglaltság/üresedés-érzékelő kapcsoló, passzív infravörös, 120/277VAC, fehér | AB7KKX 23NY61 WS2000W-fehér1200 sq ft.32 ° F és 122 ° F közöttPasszív infravörösKézikönyv20 perc. 30 percig.180 fok€147.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WS1000I üresedés/foglaltság érzékelő kapcsoló, passzív infravörös, 120 VAC, 500 watt, elefántcsont
€100.84 /Mértékegység