Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATP1500C Foglalkoztatási érzékelő, 1500 négyzetméteres lefedettség | AB2QJG 1ND56

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATP1500C foglaltságérzékelő, 1500 négyzetláb lefedettség

Raktáron
Tétel: AB2QJG Típus: ATP1500CKereszthivatkozás: 1ND56

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€354.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFoglaltsági érzékelő
színekfehér
Lefedettség1500 sq ft.
Átmérő4.5 "
Magasság1.5 "
páratartalom:0%-ról 95%
MutatóPIR piros LED
Bemeneti feszültség24 VDC
telepítés típusaMennyezet
AnyagAkrilnitril-bután sztirol-hőre lágyuló polimer
FelszerelésCsavaros rögzítés
Szerelési magasság8-12 '
Szerelési típusMennyezeti tartó
Működési hőmérséklet.32 ° F és 104 ° F között
ÉrzékenységAdaptív 0-100%
Érzékelő típusPasszív infravörös
Tárolási hőmérséklet. Hatótávolság-20 fok F - 150 fok. F
KésleltetésAdaptív/Manuális
Időzítő tartomány8-40 perc.
Látószög360 fok
Feszültség24 VDC
Feszültségértékelés24 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)18.54
Hajószélesség (cm)14.48
HS-kód8536509065
Származási országCN

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Tartozék tápegység, széles látószögű objektív

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelési típusszínekLefedettségMűködési hőmérséklet.Érzékelő típusKésleltetésIdőzítő tartományLátószögÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATP1500CRP foglaltság-érzékelő, 1500 négyzetláb lefedettség, relével | AB2QJH 1ND57 ATP1500CRPMennyezeti tartófehér1500 sq ft.32 ° F és 104 ° F közöttPasszív infravörösAdaptív/Manuális8-40 perc.360 fok€426.46
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATP1600WRP foglaltság-érzékelő, 1600 négyzetláb lefedettség, relével | AB2QJJ 1ND58 ATP1600WRPWall Mountfehér1600 sq ft.32 ° F és 104 ° F közöttPasszív infravörösAdaptív/Manuális8-40 perc.115 fok€346.50
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATU1000CRP foglaltság-érzékelő, 1000 négyzetláb lefedettség, relével | AB2QJM 1ND61 ATU1000CRPMennyezeti tartófehér1000 sq ft.32 ° F és 104 ° F közöttUltrahangosAdaptív/Manuális8-40 perc.180 fok€570.54
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATU2000C foglaltságérzékelő, 2000 négyzetláb lefedettség | AB2QJN 1ND62 ATU2000CMennyezeti tartófehér2000 sq ft.32 ° F és 104 ° F közöttUltrahangosAdaptív/Manuális8-40 perc.360 fok€554.29
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATU2000CRP foglaltság-érzékelő, 2000 négyzetláb lefedettség, relével | AB2QJP 1ND63 ATU2000CRPMennyezeti tartófehér2000 sq ft.32 ° F és 104 ° F közöttUltrahangosAdaptív/Manuális8-40 perc.360 fok€643.80
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WS2000W foglaltság/üresedés-érzékelő kapcsoló, passzív infravörös, 120/277VAC, fehér | AB7KKX 23NY61 WS2000W-fehér1200 sq ft.32 ° F és 122 ° F közöttPasszív infravörösKézikönyv20 perc. 30 percig.180 fok€147.38
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WS2000NGY foglaltság/üresedés érzékelő kapcsoló, passzív infravörös, 120/277VAC, szürke | AB8VXC 29RX23 WS2000NGY-Szürke1200 sq ft.32 ° F és 122 ° F közöttPasszív infravörösKézikönyv20 perc. 30 percig.180 fok€174.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATP1500C foglaltságérzékelő, 1500 négyzetláb lefedettség
€354.83 /Mértékegység