HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS TPDS tápelosztó doboz, 50 A, 120 - 240 VAC, 2 pólusú, sárga | AG9FNF 1DNV1

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS TPDS tápelosztó doboz, 50 A, 120-240 VAC, 2 pólusú, sárga

Raktáron
Tétel: AG9FNF Modell: TPDSKereszthivatkozás: 1DNV1

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,714.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁramelosztó doboz
erősítők50
színekSárga
Jelenlegi minősítés50 A
A ház értékeléseNEMA 3R
Az expozíció feltételeiBeltéri / kültéri
BeömlőnyílásL6-30R
AnyagHőre lágyuló
Felszerelési stílusCsatlakoztassa együtt
Pólusok száma2
Vezetékek száma3
Kivezetés(6) 5-20R, (1) L6-30
Fázis1
Feszültségértékelés120 / 240 VAC
Teljesítmény12500

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.7193
Hajó magassága (cm)31.5
Hajó hossza (cm)55.88
Hajószélesség (cm)39.62
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKivezetéserősítőkszínekFázisFeszültségértékelésJelenlegi minősítésAz expozíció feltételeiBeömlőnyílásÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SCSB0 tápelosztó doboz, 60 A, 120 - 208 VAC, 4 pólusú, sárga | AA9KHK 1DNU8 SCSB0(6) 5-20R GFCI, (1) 60A tű és Sleve60Sárga3120 VAC, 208 VAC60 ABeltéri és kültériTű és hüvely 60A @ 120 / 208Y VAC€5,574.43
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SBTL1A tápelosztó doboz, 50 A, 120 - 240 VAC, 3 pólusú, sárga | AD7AUA 4D572 SBTL1A(7) L5-20R, (1) 50A csavaros zár50Sárga1120 / 240 VAC50 ABeltéri és kültériTwist Lock 50A @ 125/250 VAC€4,487.31
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SBSB1A tápelosztó doboz, 50 A, 120 - 240 VAC, 3 pólusú | AD7AUB 4D577 SBSB1A(7) 5-20R, (1) 50A csavaros zár50Sárga1120 / 240 VAC50 ABeltéri és kültériTwist Lock 50A @ 125/250 VAC€4,954.48
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SCSB0M2 Áramelosztó doboz, 60 A, 120 - 208 VAC, 4 pólusú | AE4NGE 5LY80 SCSB0M2(6) 5-20R GFCI, (1) 60A L osztály60Zöld3120 VAC, 208 VAC60 ABeltéri és kültériTű és hüvely 60A @ 120 / 208Y VAC€9,663.58
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS TPDL tápelosztó doboz, 120/240V AC, 50A, 3 pólus, 4 vezeték | CE6UJP 1DNU9 TPDL--Sárga1120 / 240 VAC50 ABeltéri / kültéri-€2,222.97
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS TPDS tápelosztó doboz, 50 A, 120-240 VAC, 2 pólusú, sárga
€2,714.38 /Mértékegység