HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8300LANA Egyenes aljzat, Duplex, 20A 125V, Nylon, Világos mandula | BD3ZHA

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8300LANA Straight Receptacle, Duplex, 20A 125V, Nylon, Light Almond

Tétel: BD3ZHA Modell: SNAP8300LANA
€37.99 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTartály
Kábel mérete.24 "-. 32"
ConnectivityCsatlakoztatva
Jelenlegi minősítés4A
Átmérő BCECsatlakoztatva
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
Magasság1.1 "
Hossz3.28 "
AnyagNejlon
Max. HP1
Vezetők száma3 vezetékes földelés
Működési hőmérséklet.-40°C és 85°C között Maximum folyamatos 75°C és minimum -40°C ütés nélkül
FázisEgyfázisú
MenetméretMenet nélküli
Feszültségértékelés250 kV
Teljesítmény2500 W
Szélesség1.64 "
Vezetékméret# 12 AWG

Termék részletek:

    • 2 pólusú 3 vezetékes földelés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8300LANA Straight Receptacle, Duplex, 20A 125V, Nylon, Light Almond
€37.99 /Mértékegység