HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2182RNA Style Line Aljzat, 20A 125V, 2-P 3-W Földelés, 5-20R, Nylon, Piros | BD4LLY

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2182RNA stílusú vonalaljzat, 20A 125V, 2-P 3-W földelés, 5-20R, nejlon, piros

Tétel: BD4LLY Modell: SNAP2182RNA
€40.31 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStílus vonalas tartály
színekPiros
ConnectivityCsatlakoztatva
Jelenlegi minősítés20 A
Átmérő BCECsatlakoztatva
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
Magasság1.1 "
Hossz3.28 "
AnyagNejlon
Max. HP1
NEMA értékelés5-20R
Vezetők száma3 vezetékes földelés
Pólusok száma2-pólusú
Vezetékek száma3-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 ° C és minimum -40 ° C ütés nélkül
FázisEgyfázisú
Feszültségértékelés125 V
Teljesítmény2500 W
Szélesség1.64 "
Vezetékméret# 12 AWG

Termék részletek:

    • Egyenes pengés eszközök, tartályok, Style Line Decorator Duplex, Snapconnect

Termékváltozatok

TermékekModellszínekJelenlegi minősítésTételMax. HPNEMA értékelésÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2182IA Style Line csatlakozóaljzat, 20A 125V, 2-P 3-W Földelés, 5-20R, Nylon, Elefántcsont | AC4XCD 31A330 SNAP2182IAElefántcsont20 AStílus vonalas tartály15-20R€67.38
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2182RA Style Line aljzat, 20A 125V, 2-P 3-W földelés, 5-20R, nylon, piros | AC4XCE 31A332 Snap2182raPiros20 AStílus vonalas tartály15-20R€67.38
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2182WA Style Line aljzat, 20A 125V, 2-P 3-W földelés, 5-20R, nylon, fehér | AC4XCF 31A333 SNAP2182WAfehér20 AStílus vonalas tartály15-20R€67.38
HUBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS SNAP2172BKLTRA Style vonali aljzat, 15A 125V, 2-P 3-W földelés, 5-15R, nylon, fekete | BD3PQR SNAP2172BKLTRAFekete15 AStílus vonalas tartály0.55-15R€45.30
ajánlatkérés
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2182RSCTRA Style Line-aljzat, 20A 125V, 2-P 3-W Földelés, 5-20R, Nylon, Piros | BD3QKX SNAP2182RSCTRAPiros20 AStílus vonalas tartály15-20R€47.10
ajánlatkérés
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2182LATRA Style Line Aljzat, 20A 125V, 2-P 3-W Földelés, 5-20R, Nylon, Világos mandula | BD3RQZ SNAP2182LATRAKönnyű mandula20 AStílus vonalas tartály15-20R€43.20
ajánlatkérés
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2172IGLTRA Style Line Aljzat, 15A 125V, 2-P 3-W Földelés, 5-15R, Nylon, Narancs | BD3WJN SNAP2172IGLTRAnarancs15 AStílus vonalas tartály0.55-15R€51.60
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2182RNA stílusú vonalaljzat, 20A 125V, 2-P 3-W földelés, 5-20R, nejlon, piros
€40.31 /Mértékegység