HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2162GYNA Style Line-aljzat, 20A 125V, 2-P 3-W Földelés, 5-20R, Nylon, Szürke | BD4MJR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2162GYNA Style Line-aljzat, 20A 125V, 2-P 3-W Földelés, 5-20R, Nylon, Szürke

Tétel: BD4MJR Modell: SNAP2162GYNA
€21.53 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStílus vonalas tartály
színekSzürke
ConnectivityCsatlakoztatva
Jelenlegi minősítés20 A
Átmérő BCECsatlakoztatva
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
Magasság1.1 "
Hossz3.28 "
AnyagNejlon
Max. HP1
NEMA értékelés5-20R
Vezetők száma3 vezetékes földelés
Pólusok száma2-pólusú
Vezetékek száma3-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 ° C és minimum -40 ° C ütés nélkül
FázisEgyfázisú
Feszültségértékelés125 V
Teljesítmény2500 W
Szélesség1.64 "
Vezetékméret# 12 AWG

Termék részletek:

    • Egyenes pengés eszközök, tartályok, Style Line Decorator Duplex, Snapconnect

Termékváltozatok

TermékekModellszínekJelenlegi minősítésMax. HPNEMA értékelésÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2162C1LA Style Line-aljzat, 20A 125V, 2-P 3-W Földelés, Nylon, Világos mandula | BD3KZB SNAP2162C1LAKönnyű mandula20 A15-20R€25.10
ajánlatkérés
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2152C2LA Style Line Aljzat, 15A 125V, 2-P 3-W Földelés, Nylon, Világos mandula | BD3QFU SNAP2152C2LAKönnyű mandula15 A0.55-15R€21.60
ajánlatkérés
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2162BLTRA Style Line csatlakozóaljzat, 20A 125V, 2-P 3-W Földelés, Nylon, 5-20R, Kék | BD3TBH SNAP2162BLTRAKék20 A15-20R€25.70
ajánlatkérés
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2162LANA Style Line Aljzat, 20A 125V, 2-P 3-W Földelés, 5-20R, Nylon, Világos Mandula | BD3URA SNAP2162LANAKönnyű mandula20 A15-20R€17.79
ajánlatkérés
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2162RNA Style Line aljzat, 20A 125V, 2-P 3-W Földelés, 5-15R, Nylon, Piros | BD3VLB SNAP2162RNSPiros20 A15-20R€17.79
ajánlatkérés
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2152BLSCTRA Style Line aljzat, 15A 125V, Sc, 2-P 3-W Földelés, 5-15R, Nylon, Kék | BD3WFK SNAP2152BLSCTRAKék15 A0.55-15R€25.49
ajánlatkérés
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2152C1W Style Line-aljzat, 15A 125V, 2-P 3-W Földelés, Nylon, Fehér | BD3XGA SNAP2152C1Wfehér15 A0.55-15R€22.60
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2162GYNA Style Line-aljzat, 20A 125V, 2-P 3-W Földelés, 5-20R, Nylon, Szürke
€21.53 /Mértékegység