HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP15UACGY Usb Charger Receptacle, 1 Usb Type A And 1 Type-C Port, 3.0 A, 5 Volt Dc, Gray | CE6QAH

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP15UACGY USB töltőaljzat, 1 A típusú USB és 1 C típusú port, 3.0 A, 5 V DC, szürke

Tétel: CE6QAH Modell: SNAP15UACGY
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUSB töltő aljzat
Jelenlegi minősítés15 A
NEMA értékelés5-15R
Pólusok száma2
Vezetékek száma3
Feszültségértékelés125 V

Termék részletek:

    • Snapconnect USB töltő aljzat

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP15UACGY USB töltőaljzat, 1 A típusú USB és 1 C típusú port, 3.0 A, 5 V DC, szürke