Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SHC1055 Kábel csatlakozó Npt 0.75-0.88 hüvelyk Alumínium | AE3XZJ 5GTF9

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SHC1055 kábelcsatlakozó Npt 0.75-0.88 hüvelyk alumínium

Raktáron
Tétel: AE3XZJ Modell: SHC1055Kereszthivatkozás: 5GTF9
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
€106.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábelcsatlakozó
színekMegmunkált alumínium
Vezetékméret1-1 / 2 "
Csatlakozó típusaEgyenes Férfi
Cord Dia. (Ban ben.)0.75-0.88
Cord Dia. Hatótávolság0.75 "hogy 0.88"
Hossz2.44 "
Feszes / porfeszesFolyékony feszes
Férfi nőférfi
AnyagMegmunkált alumínium
Min. Torok Dia. (Ban ben.)0.75
típusNPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2
Hajó magassága (cm)12.19
Hajó hossza (cm)21.08
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód7609000000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltípusszínekVezetékméretCsatlakozó típusaTételHosszFérfi nőAnyagÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SEC100BA kábelcsatlakozó alacsony profilú fekete 1 bemenet | AB9KNN 2DPD9 SEC100BANPTFekete1"Egyenes és alacsony profilúKábelcsatlakozó2.41 "Nejlon€16.43
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SEC100GA kábelcsatlakozó alacsony profilú szürke 1 bemenet | AB9KNP 2DPE1 SEC100GANPTSzürke1"Egyenes és alacsony profilúKábelcsatlakozó2.41 "Nejlon€17.16
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SEC38BA kábelcsatlakozó alacsony profilú fekete 3/8 bemenet | AB9KNQ 2DPE2 SEC38BANPTFekete3 / 8 "Egyenes és alacsony profilúKábelcsatlakozó1.41 "Nejlon€4.83
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SEC38GA kábelcsatlakozó alacsony profilú szürke 3/8 bemenet | AB9KNR 2DPE3 SEC38GANPTSzürke3 / 8 "Egyenes és alacsony profilúKábelcsatlakozó1.41 "Nejlon€4.16
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SEC50BA kábelcsatlakozó alacsony profilú fekete 1/2 In | AB9KNT 2DPE4 SEC50BANPTFekete1 / 2 "Egyenes és alacsony profilúKábelcsatlakozó1.7 "Nejlon€6.75
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SEC50GA kábelcsatlakozó alacsony profilú szürke 1/2 In | AB9KNU 2DPE5 SEC50GANPTSzürke1 / 2 "Egyenes és alacsony profilúKábelcsatlakozó1.7 "Nejlon€6.66
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SEC75BA Kábelcsatlakozó Alacsony profilú fekete 3/4 In | AB9KNV 2DPE6 SEC75BANPTFekete3 / 4 "Egyenes és alacsony profilúKábelcsatlakozó2"Nejlon€10.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SHC1055 kábelcsatlakozó Npt 0.75-0.88 hüvelyk alumínium
€106.92 /Mértékegység