Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SHC1037CR kábelcsatlakozó, egyenes, 3/4 hüvelykes méret, nylon | AE3FNQ 5D888

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SHC1037CR kábelcsatlakozó, egyenes, 3/4 hüvelykes, nylon

Raktáron
Tétel: AE3FNQ Típus: SHC1037CRKereszthivatkozás: 5D888

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€23.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábelcsatlakozó
színekSzürke
SzínkódSárga
Vezetõméret0.63 - 0.75 "
Vezetékméret3 / 4 "
Csatlakozó típusaEgyenes
Cord Dia. Hatótávolság5/8 "- 3/4"
Dimenzió2.15 x 1.56 x 1.56 "
Kijelző méret3 / 4 "NPT
Az expozíció feltételeiNedves hely
Magasság1.56 "
Hub mérete3 / 4 "
Hossz2.15 "
AnyagNejlon
Vezetők száma1
Hőmérséklet tartomány-30 - 225 F fok
Szélesség1.56 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód3917400090
Származási országCN

Termék részletek:

    • Vezetékek száma (1)

Termékváltozatok

TermékekModellszínekVezetékméretMagasságTételHosszAnyagSzélességÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SHC1010ZP Folyadéktömör csatlakozó 3/8 hüvelykes Fekete | AC4AEX 2XYL8 SHC1010ZPFekete3 / 8 "-Folyékony feszes csatlakozó1 14 / 64 "Horganyzott acél-€21.65
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SHC1011CR Folyadéktömör csatlakozó 3/8 hüvelyk Fehér | AC4AEY 2XYL9 SHC1011CRfehér3 / 8 "-Folyékony feszes csatlakozó1 17 / 32 "Nejlon-€27.09
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SHC1012CR Folyadéktömör csatlakozó 3/8 hüvelykes Kék | AC4AEZ 2XYN1 SHC1012CRKék3 / 8 "-Folyékony feszes csatlakozó1 17 / 32 "Nejlon-€21.14
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SHC1019CR Folyadéktömör csatlakozó 1/2 hüvelykes zöld | AC4AFA 2XYN2 SHC1019CRZöld1 / 2 "-Folyékony feszes csatlakozó2 3 / 64 "Nejlon-€18.23
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SHC1020ZP Folyadéktömör csatlakozó 1/2in. Narancs | AC4AFB 2XYN3 SHC1020ZPnarancs1 / 2 "-Folyékony feszes csatlakozó1 24 / 32 "Horganyzott acél-€22.32
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SHC1027ZP Folyékony feszes csatlakozó 1 / 2in. Sárga | AC4AFC 2XYN4 SHC1027ZPSárga1 / 2 "-Folyékony feszes csatlakozó2 3 / 64 "Horganyzott acél-€25.51
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SHC1028ZP Folyadéktömör csatlakozó 1/2in. Orchidea | AC4AFD 2XYN5 SHC1028ZPOrchidea1 / 2 "-Folyékony feszes csatlakozó2 3 / 64 "Horganyzott acél-€24.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SHC1037CR kábelcsatlakozó, egyenes, 3/4 hüvelykes, nylon
€23.22 /Mértékegység