Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 90331 Pipe Marker Nitrogen White 3/4 To 2-3/8 In | AE2ZLK 5ACC6

BRADY 90331 Pipe Marker Nitrogen White 3/4 To 2-3/8 In

Raktáron
Tétel: AE2ZLK Típus: 90331Kereszthivatkozás: 5ACC6

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€168.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
Háttérszínfehér
Illeszkedik a cső OD-hoz3/4" to 2-3/8"
Magasság1.125 "
Jelmagyarázat színeFekete
Marker melléklet stílusaÖntapadós
Jelölők kártyánként4
AnyagNyomásérzékeny vinil
Szélesség7"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.16
Hajó magassága (cm)6.22
Hajó hossza (cm)1.52
Hajószélesség (cm)37.47
HS-kód3919905060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességHáttérszínIlleszkedik a cső OD-hozMagasságJelmagyarázat színeMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagÁr
BRADY 5728-I Pipe Marker Nitrogén Zöld 1-1/2 - 2-3/8 In | AA6MWX 14H932 5728-I8"Zöld1-1/2 to 2-3/8"9"fehérSnap-On-PVF felülrétegezett poliészter€20.46
BRADY 5728-II Pipe Marker Nitrogén Zöld 2-1/2 - 7-7/8 In | AA6MWY 14H933 II-572812 "Zöld2-1/2" to 7-7/8"27.5 "fehérSnap-On-PVF felülrétegezett poliészter€30.79
BRADY 5728-O Pipe Marker Nitrogén Zöld 1/2 - 1-3/8 In | AA6MWZ 14H934 5728-O8"Zöld-5"fehérSnap-On-PVF felülrétegezett poliészter€20.58
BRADY 5729-HPHV csőjelölő nitrogén sárga 8 hüvelyk vagy nagyobb | AA6MXA 14H935 5729 HPV32 "Sárga8 "és nagyobb4.25 "FeketeStrap-On-Poliészter fölött laminált üvegszálas műanyag hordozó€67.30
BRADY 5729-I Pipe Marker Nitrogén Y 1-1/2 - 2-3/8 In | AA6MXB 14H936 5729-I8"Sárga1-1/2 to 2-3/8"9"FeketeSnap-On-PVF felülrétegezett poliészter€21.13
BRADY 5729-II Pipe Marker Nitrogén Y 2-1/2 - 7-7/8 In | AA6MXC 14H937 II-572912 "Sárga2-1/2" to 7-7/8"27.5 "FeketeSnap-On-PVF felülrétegezett poliészter€28.98
BRADY 5729-O csőjelölő nitrogén sárga 1/2 - 1-3/8 hüvelyk | AA6MXD 14H938 5729-O8"Sárga1/2 to 1-3/8"5"FeketeSnap-On-PVF felülrétegezett poliészter€20.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 90331 Pipe Marker Nitrogen White 3/4 To 2-3/8 In
€168.00 /Mértékegység