Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SF2525 Kerekpadlós dobozburkolat és szőnyegkarima | AB9PYL 2EMN1

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SF2525 Kerekpadlós dobozfedél és szőnyegkarima

Raktáron
Tétel: AB9PYL Típus: SF2525Kereszthivatkozás: 2EMN1
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
€231.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKerek padlófedél
Hossz6.25 "
AnyagSárgaréz
A bandák száma1
AlakRound
típusBorító és szőnyegkarima 2 1/8" x 3/4" kombináció
Szélesség5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)18.03
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8538908080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszAnyagA bandák számatípusSzélességÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SA3725 kerek padlódoboz-fedél duplex csavar | AB9PYH 2EML7 SA37253.875 "Alumínium2Duplex csavar1 / 8 "€148.44
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SA2525 Kerekpadlós dobozburkolat kombináció | AB9PYJ 2EML8 SA25253.875 "Alumínium12-1/8 x 3/4" kombináció1 / 4 "€131.29
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SA2925 Kerekpadlós dobozfedél Egyszeres csatlakozóaljzat | AB9PYK 2EML9 SA29253.875 "Alumínium12 1/8"-es egyaljzat5 / 16 "€120.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SF2525 Kerekpadlós dobozfedél és szőnyegkarima
€231.13 /Mértékegység