Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SETL3 kapcsolószekrény, hárompólusú, 30A, max. 600 VAC, sorkapocscsavarok, szürke | AE7ZJX 6C655

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SETL3 kapcsolt ház, hárompólusú, 30A, max. 600 VAC, sorkapocscsavarok, szürke

Raktáron
Tétel: AE7ZJX Modell: SETL3Kereszthivatkozás: 6C655
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
€843.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapcsolóház
erősítők30
színekSzürke
Kapcsolatfelvétel3 PST
Mélység4.2 "
Dielektromos szilárdság3,000 V minimum ellenáll
AdóNehéz, súlyos
Magasság4.5 "
HP1–15 LE @ 120–600 VAC
IP besorolás54
Hossz11.38 "
AnyagValox rozsdamentes acél hardverrel
NEMA ház típusa3R, 12K
Pólusok száma3
Vezetékek száma5
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül
Fázis3
Feszültség600 VAC
Szélesség4.88 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.7775
Hajó magassága (cm)11.68
Hajó hossza (cm)30.99
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód8536509065
Származási országUS

Termék részletek:

    • Olvadó / nem olvadó (nem olvadó)
    • Semleges szerelvény (mellékelve)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SETL3 kapcsolt ház, hárompólusú, 30A, max. 600 VAC, sorkapocscsavarok, szürke
€843.36 /Mértékegység