HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SBSB2 tápelosztó doboz, 50 A, 120 - 240 VAC, 3 pólusú | CE6UJH

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SBSB2 tápelosztó doboz, 50 A, 120-240 VAC, 3 pólus

Cikkszám: CE6UJH Modell: SBSB2
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁramelosztó doboz
színekSárga
Jelenlegi minősítés50 A
Az expozíció feltételeiBeltéri és kültéri
AnyagHőre lágyuló
Pólusok száma3
Vezetékek száma4
Fázis1
Feszültségértékelés120 / 240 VAC
Teljesítmény12500
Vezetékméret# 10 AWG - # 6 AWG

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SBSB2 tápelosztó doboz, 50 A, 120-240 VAC, 3 pólus