Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PDB12S Standard Box 1 Gang PolyTrak(R) | AB2JFU 1MBL9

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PDB12S Standard Box 1 Gang PolyTrak(R)

Raktáron
Tétel: AB2JFU Modell: PDB12SKereszthivatkozás: 1MBL9

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€20.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNormál 1. dobozos banda
színekIroda Fehér
Magasság4.9 "
Hossz3.25 "
AnyagPVC
Versenypálya típusaNemfémes
AlkategóriaDobozok
Szélesség1.78 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.12
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)12.45
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságTételHosszAlkategóriaSzélességÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PDB12LF Round Box PolyTrak(R) | AB2JFT 1MBL8 PDB12LF1.29 "Kerek doboz5.31 "Dobozok-€37.86
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PDB12TGD Osztott Box 2 Gang PolyTrak(R) | AB2JFV 1MBN1 PDB12TGD4.9 "Osztott 2. doboz banda5.06 "Dobozok2.44 "€42.65
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PDB12TGLV osztatlan Box 2 Gang PolyTrak(R) | AB2JFW 1MBN2 PDB12TGLV4.9 "Osztatlan 2. doboz banda5.06 "Dobozok2.44 "€27.76
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PDB1DIV Divider 1 Gang PolyTrak(R) | AB2JFX 1MBN3 PDB1DIV1.4 "1. osztó banda2.79 "Mérőkörző0.94 "€9.87
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PDB2DIV Divider 2 Gang PolyTrak(R) | AB2JFY 1MBN4 PDB2DIV2.76 "2. osztó banda4.62 "Mérőkörző0.94 "€24.22
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PP1EC végsapkák Prem-Trak(R) | AB2JGK 1MBP7 PP1EC0.84 "Záró sapka0.77 "Sapkák1"€3.34
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PP1EEBC külső könyök Prem-Trak(R) | AB2JGL 1MBP8 PP1EEBC1.03 "Külső könyökalap és fedél4.47 "Könyök-€9.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PDB12S Standard Box 1 Gang PolyTrak(R)
€20.22 /Mértékegység