Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NPJ226W Fali lemez, nylon, közepes méretű, 3-ütemű, 2 kapcsoló, 1 díszítő, fehér | AC3ZMA 2XVE9

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NPJ226W Tapéta, Nylon, Közepes méretű, 3 darabos, 2 kapcsoló, 1 dekorátor, fehér

Raktáron
Tétel: AC3ZMA Típus: NPJ226WKereszthivatkozás: 2XVE9

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€0.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla kapcsoló kapcsoló / stílus vonal / GFCI fali lemez
színekfehér
ÉpítésÖntött
KivágKét váltó, egy díszítő
Végszerelés 1Két váltó, egy díszítő
befejezSima
AnyagNejlon
FelszerelésCsavaros rögzítés
A bandák száma3-banda
IrányultságFüggőleges rögzítés
MéretKözepes méretű
Vastagság0.06
IdőjárásállóNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)17.27
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód3925900000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NPJ226I faliújság, nylon, közepes méretű, 3-bandás, 2 billenő, 1 dekoratőr, elefántcsont | AB2GTZ 1LYC8 NPJ226IElefántcsont€0.62
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NPJ226 falitábla, nylon, közepes méretű, 3-bandás, 2 billenő, 1 dekoratőr, barna | AC3ZKU 2XVA7 NPJ226barna€0.62
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NPJ226GY faliújság, nylon, közepes méretű, 3-bandás, 2 billenő, 1 dekoratőr, szürke | AC3ZLG 2XVD1 NPJ226GYSzürke-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NPJ226W Tapéta, Nylon, Közepes méretű, 3 darabos, 2 kapcsoló, 1 dekorátor, fehér
€0.62 /Mértékegység