Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP18 Wallplate, Nylon, 2-Gang, 1 Duplex, 1 Toggle, Barna | AB2GLY 1LXR8

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP18 Wallplate, Nylon, 2-Gang, 1 Duplex, 1 Toggle, Barna

Raktáron
Tétel: AB2GLY Modell: NP18Kereszthivatkozás: 1LXR8

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€0.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVáltókapcsoló/duplex aljzat fali lemez
színekbarna
ÉpítésÖntött
KivágEgy váltás, egy kétoldalas nyomtatás
Végszerelés 1Egy váltás, egy kétoldalas nyomtatás
befejezSima
AnyagNejlon
FelszerelésCsavaros rögzítés
A bandák száma2-banda
IrányultságFüggőleges rögzítés
MéretStandard
Vastagság0.06
IdőjárásállóNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)12.19
Hajó hossza (cm)16.26
Hajószélesség (cm)12.95
HS-kód3925900000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÉpítésKivágbefejezAnyagA bandák számaVastagságÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP18GY Wallplate, Nylon, 2-Gang, 1 Duplex, 1 Toggle, Szürke | AB2GLZ 1LXR9 NP18GYSzürkeÖntöttEgy váltás, egy kétoldalas nyomtatásSimaNejlon2-banda0.06€0.24
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP18I Wallplate, Nylon, 2-Gang, 1 Duplex, 1 Toggle, Ivory | AB2GMA 1LXT1 NP18IElefántcsontÖntöttEgy váltás, egy kétoldalas nyomtatásSimaNejlon2-banda0.06-
ajánlatkérés
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP18W Wallplate, Nylon, 2-Gang, 1 Duplex, 1 Toggle, Fehér | AB2GMB 1LXT2 NP18WfehérÖntöttEgy váltás, egy kétoldalas nyomtatásSimaNejlon2-banda0.06-
ajánlatkérés
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP18R Wallplate, Nylon, 2-Gang, Toggle, Duplex, Red | AC3ZLQ 2XVD9 NP18RPirosÖntöttEgy váltás, egy kétoldalas nyomtatásSimaNejlon2-banda0.06-
ajánlatkérés
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SS18 Wallplate, 2-Gang, 1 Toggle, 1 Duplex nyílások, Standard méret, Rozsdamentes acél | AC8QHR 3D437 SS18Ezüst--CsiszoltRozsdamentes acél2-banda-€14.24
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SWP18 biztonsági fallemez, 2-csoportos, 1 billenőkapcsoló, 1 duplex nyílás, fehér, acél | AC9VTK 3KT93 SWP18fehérBélyegesEgy váltás, egy kétoldalas nyomtatásPorAcél, horganyzott2-banda0.55€133.80
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SWP28 biztonsági fallemez, 3 csoportos, 2 billenőgombos, 1 duplex nyílás, szabványos méret | AC9VTQ 3KT98 SWP28fehérBélyegesKét váltás, egy kétoldalasPorAcél, horganyzott3-banda0.55€223.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP18 Wallplate, Nylon, 2-Gang, 1 Duplex, 1 Toggle, Barna
€0.24 /Mértékegység