Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NHC1066 Folyadéktömör csatlakozó 2 hüvelykes 90 fok | AE3FMQ 5D821

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NHC1066 Folyadéktömör csatlakozó 2 hüvelyk 90 fok

Raktáron
Tétel: AE3FMQ Modell: NHC1066Kereszthivatkozás: 5D821

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€212.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFolyékony feszes csatlakozó
színekEzüst
Vezetékméret2"
Csatlakozó típusa90 fok
Cord Dia. Hatótávolság1-3/8" to 1-1/2"
Hossz5 16 / 32 "
AnyagAlumínium

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.504
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód7609000000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Vezetékek száma (1)

Termékváltozatok

TermékekModellszínekVezetékméretHosszAnyagÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NHC1010 Folyadéktömör csatlakozó 3/8in. 90 fokos fekete | AC4ADZ 2XYJ4 NHC1010Fekete3 / 8 "2"Alumínium€36.30
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NHC1011 Folyadéktömör csatlakozó 3/8in. 90 fokos fehér | AC4AEA 2XYJ5 NHC1011fehér3 / 8 "2"Alumínium€36.28
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NHC1012 Folyadéktömör csatlakozó 3/8in 90 fokos kék | AC4AEB 2XYJ6 NHC1012Kék3 / 8 "2"Alumínium€36.29
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NHC1020 Folyadéktömör csatlakozó 1/2in. 90 fokos narancs | AC4AEC 2XYJ7 NHC1020narancs1 / 2 "2 5 / 16 "Alumínium€39.69
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NHC1020CR Folyadéktömör csatlakozó 1/2in. 90 fokos narancs | AC4AED 2XYJ8 NHC1020CRnarancs1 / 2 "2.5 "Nejlon€35.53
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NHC1021CR Folyadéktömör csatlakozó 1/2in. 90 fokos vörös | AC4AEE 2XYJ9 NHC1021CRPiros1 / 2 "2.5 "Nejlon€35.53
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NHC1021ZP Folyadéktömör csatlakozó 1/2in. 90 fokos vörös | AC4AEF 2XYK1 NHC1021ZPPiros1 / 2 "2.375 "Horganyzott acél€39.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NHC1066 Folyadéktömör csatlakozó 2 hüvelyk 90 fok
€212.13 /Mértékegység