Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL VEZETÉKELŐKÉSZÜLÉK-KELLEMS M001SGGF0 Áramelosztó egység, Földhibával, 1 köteg, 20 A, 125 V | AB9MNR 2DZR9

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M001SGGF0 áramelosztó egység, földhibával, 1 kötegű, 20 A, 125 V

Raktáron
Tétel: AB9MNR Típus: M001SGGF0Kereszthivatkozás: 2DZR9
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
€747.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeljesítményelosztó egység GFCI-vel
erősítők20
Kábel bemenetCsatlakoztassa
Kapacitás671.84 köb
színekSzürke
Mélység7.6 "
Ház típusaNEMA 1
FokozatIpari
Magasság10.4 "
HP1
AnyagÖsszetett
Felszerelési stílusCsavar
NEMA konfiguráció5-20R
Pólusok száma2
Vezetékek száma3
Feszültség125
Szélesség8.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9495
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)18.29
Hajószélesség (cm)13.72
HS-kód8537109070
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságÁr
HUBBELL VEZETÉKELŐKÉSZÜLÉK-KELLEMS M002SGGF0 Áramelosztó szerelvény, Földhibával, 2 ág, 20 A, 125 V | AB9MNU 2DZT2 M002SGGF08.9 "€866.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M001SGGF0 áramelosztó egység, földhibával, 1 kötegű, 20 A, 125 V
€747.90 /Mértékegység