HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG4700AM2 Duplex aljzat, 15A, 125V, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés | CE6RCM

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG4700AM2 duplex aljzat, 15 A, 125 V, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés

Tétel: CE6RCM Modell: IG4700AM2
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTartály elszigetelt földdel
színeknarancs
ConnectivityCsavaros terminálok
Jelenlegi minősítés15 A
Átmérő BCECsavaros terminálok
AnyagHőre lágyuló
FelszerelésCsavaros rögzítés
NEMA értékelés5-15R
Pólusok száma2
Vezetékek száma3 vezetékes földelés
FázisEgyfázisú
Feszültségértékelés125 VAC
Teljesítmény1875
Vezetékméret# 14 AWG - # 12 AWG

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG4700AM2 duplex aljzat, 15 A, 125 V, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés