Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG2410 egyöblítésű aljzat, 20A, 125/250V, 3 pólusú, 4 vezetékes földelés | BC8TPU

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG2410 egyöblítésű aljzat, 20 A, 125/250 V, 3 pólusú, 4 vezetékes földelés

Raktáron
Tétel: BC8TPU Modell: IG2410
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
€93.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTartály elszigetelt földdel
ConnectivityHátsó és oldalsó vezetékes
Jelenlegi minősítés20 A
Átmérő BCEHátsó és oldalsó vezetékes
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
Magasság1.23 "
Hossz3.28 "
AnyagNejlon
Max. HP2
FelszerelésCsavaros rögzítés
NEMA értékelés14-20R
Pólusok száma3
Vezetékek száma4-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül
FázisEgyfázisú
Feszültségértékelés125 / 250 VAC
Teljesítmény5000 W
Szélesség1.7 "
Vezetékméret# 16 AWG - # 8 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG2410 egyöblítésű aljzat, 20 A, 125/250 V, 3 pólusú, 4 vezetékes földelés
€93.29 /Mértékegység