HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCNS04412 Straight Plug, Female, With 12 Feet Cable, 4 Pole | CE6UYT

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCNS04412 Egyenes dugó, anya, 12 láb kábellel, 4 pólusú

Item: CE6UYT Modell: HCNS04412
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyenes dugó
színekFekete
Vezetõ típusaRéz
Átmérő0.99 "
Kabát típusaSEOOW
Vezetők száma4
Hőmérséklet tartomány-20-105 ° C

Termékváltozatok

TermékekModellJelenlegi minősítésÁtmérőKabát típusaVezetők számaÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCMA12312P11 egyenes dugó, anya, 12 pólusú | CE6URN HCMA12312P11-1.25 "-12-
ajánlatkérés
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCMS02103 Egyenes dugó, Aljzat, 3 láb kábellel, 2 pólusú | CE6URP HCMS02103-0.99 "SEOOW2-
ajánlatkérés
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCMS02106 Egyenes dugó, Aljzat, 6 láb kábellel, 2 pólusú | CE6URQ HCMS02106-0.99 "SEOOW2-
ajánlatkérés
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCMS02115 Egyenes dugó, Aljzat, 15 láb kábellel, 2 pólusú | CE6URR HCMS02115-0.99 "SEOOW2-
ajánlatkérés
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCMS02120 Egyenes dugó, Aljzat, 20 láb kábellel, 2 pólusú | CE6URT HCMS02120-0.99 "SEOOW2-
ajánlatkérés
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCMS02130 Egyenes dugó, Aljzat, 30 láb kábellel, 2 pólusú | CE6URV HCMS02130-0.99 "SEOOW2-
ajánlatkérés
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCMS02412 Egyenes dugó, Aljzat, 12 láb kábellel, 2 pólusú | CE6URW HCMS02412-0.99 "SEOOW2-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCNS04412 Egyenes dugó, anya, 12 láb kábellel, 4 pólusú