Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL9431C egyenes pengés dugós dugó, 3-P 4-W földelés, 30A 125 / 250V, 14-30P, fekete, 1 db | AE7LGN 5Z884

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL9431C egyenes penge dugó, 3-P 4-W földelés, 30A 125/250V, 14-30P, fekete, 1 db

Raktáron
Tétel: AE7LGN Típus: HBL9431CKereszthivatkozás: 5Z884
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
€197.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugó
erősítők30
AntimikrobiálisNem
színekFekete
Cord Dia. Hatótávolság0.625 "-1.310"
Vezeték mérete0.625–1.310 ”
Jelenlegi minősítés30 A
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
FokozatIpari
Magasság2.88 "
HP2 LL (2 LN)
IP besorolás20
Hossz4.13 "
AnyagNejlon
Max. HP2
NEMA konfiguráció14-30P
NEMA értékelés14-30P
Pólusok száma3-pólusú
Vezetékek száma4-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 ° C és minimum -40 ° C ütés nélkül
Fázis3
Feszültség125 / 250 VAC
Feszültségértékelés125 V 250 V
Teljesítmény7500 W
Szélesség2.88 "
Vezetékméret# 12 AWG - # 4 AWG
HuzaltípusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.43
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)13.72
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód8536698000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Nylon, nagy teherbírású, ipari / kereskedelmi minőségű, egyenes

Termékváltozatok

TermékekModellTételHPerősítőkszínekIP besorolásHosszAnyagMax. HPÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5466C egyenes pengedugó, 2 pólusú, 250 VAC | AB4CXG 1X991 HBL5466CDugó220Fekete, Krém201.97 "Nejlon2€72.58
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5666C dugó, nagy teherbírású, 6-15P, balck-fehér, 1-1/2 LE | AB4CXL 1X995 HBL5666CDugó1.515Fekete, Krém201.97 "Nejlon1.5€53.88
HUBBELL KEZELÉSI ESZKÖZ-KELLEMS HBL5866VY Egyenes penge dugó, 2-P 2-W, nem földelve, 15A 125V, 1-15P, sárga, 1 db | AB4CXN 1X997 HBL5866VYDugó0.515Sárga201.68 "Nejlon0.5€30.20
HUBBELL KEZELÉSI ESZKÖZ-KELLEMS HBL5364VBK Egyenes penge dugó, 2-P 3-W Földelés, 20A 125V, 5-20P, Fekete, 1 Pk | AC2MJD 2LBW3 HBL5364VBKDugó120Fekete20-Polikarbonát1€39.24
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5464VY Egyenes penge dugó, 2-P 3-W Földelés, 20A 250V, 6-20P, Sárga, 1 Pk | AC2MJG 2LBW6 HBL5464VYDugó220Sárga201.88 "Nejlon2€47.96
HUBBELL KEZELÉSI ESZKÖZ-KELLEMS HBL56CM66C Egyenes penge dugó, 2-P 3-W földelés, 15A 250V, 6-15P, Sárga, 1 Pk | AC2MJJ 2LBW9 HBL56CM66CDugó1.515Sárga201.97 "Nejlon1.5€62.67
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8364V egyenes penge dugó, 2-P 3-W földelés, 20A 125V, 5-20P, fehér, 1 db | AC2MJV 2LBY2 HBL8364VDugó120fehér201.88 "Nejlon1€49.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL9431C egyenes penge dugó, 3-P 4-W földelés, 30A 125/250V, 14-30P, fekete, 1 db
€197.68 /Mértékegység