Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL KEZELÉSI ESZKÖZ-KELLEMS HBL8115V Egyenes penge dugó, 2-P 3-W földelés, 15A 125V, 5- 15P, Fehér, 1 Pk | AE7LGB 5Z871

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8115V egyenes pengéjű dugó, 2-P 3-W földelés, 15A 125V, 5-15P, fehér, 1 Pk

Raktáron
Tétel: AE7LGB Típus: HBL8115VKereszthivatkozás: 5Z871
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
€32.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugó
erősítők15
AntimikrobiálisNem
színekfehér
Cord Dia. Hatótávolság0.300 "-0.660"
Vezeték mérete0.300–0.660 ”
Jelenlegi minősítés15 A
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
FokozatKórház
Magasság1.13 "
HP0.5
IP besorolás20
Hossz1.88 "
AnyagNejlon
Max. HP0.5
NEMA konfiguráció5-15P
NEMA értékelés5-15P
Pólusok száma2-pólusú
Vezetékek száma3-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 ° C és minimum -40 ° C ütés nélkül
Fázis1
Feszültség125 VAC
Feszültségértékelés125 V
Szélesség1.25 "
Vezetékméret# 16 AWG - # 12 AWG
HuzaltípusCsuklós

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)4.32
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód8536698000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Valise sorozat, kórházi osztály, egyenes,

Termékváltozatok

TermékekModellTételHPerősítőkszínekIP besorolásHosszAnyagMax. HPÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5466C egyenes pengedugó, 2 pólusú, 250 VAC | AB4CXG 1X991 HBL5466CDugó220Fekete, Krém201.97 "Nejlon2€72.58
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5666C dugó, nagy teherbírású, 6-15P, balck-fehér, 1-1/2 LE | AB4CXL 1X995 HBL5666CDugó1.515Fekete, Krém201.97 "Nejlon1.5€53.88
HUBBELL KEZELÉSI ESZKÖZ-KELLEMS HBL5866VY Egyenes penge dugó, 2-P 2-W, nem földelve, 15A 125V, 1-15P, sárga, 1 db | AB4CXN 1X997 HBL5866VYDugó0.515Sárga201.68 "Nejlon0.5€30.20
HUBBELL KEZELÉSI ESZKÖZ-KELLEMS HBL5364VBK Egyenes penge dugó, 2-P 3-W Földelés, 20A 125V, 5-20P, Fekete, 1 Pk | AC2MJD 2LBW3 HBL5364VBKDugó120Fekete20-Polikarbonát1€39.24
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5464VY Egyenes penge dugó, 2-P 3-W Földelés, 20A 250V, 6-20P, Sárga, 1 Pk | AC2MJG 2LBW6 HBL5464VYDugó220Sárga201.88 "Nejlon2€47.96
HUBBELL KEZELÉSI ESZKÖZ-KELLEMS HBL56CM66C Egyenes penge dugó, 2-P 3-W földelés, 15A 250V, 6-15P, Sárga, 1 Pk | AC2MJJ 2LBW9 HBL56CM66CDugó1.515Sárga201.97 "Nejlon1.5€62.67
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8364V egyenes penge dugó, 2-P 3-W földelés, 20A 125V, 5-20P, fehér, 1 db | AC2MJV 2LBY2 HBL8364VDugó120fehér201.88 "Nejlon1€49.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8115V egyenes pengéjű dugó, 2-P 3-W földelés, 15A 125V, 5-15P, fehér, 1 Pk
€32.22 /Mértékegység