HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7832DX kézi motorkapcsoló, 30 A, 600 V, 2 pólusú | CE6TQA

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7832DX kézi motorkapcsoló, 30 A, 600 V, 2 pólus

Tétel: CE6TQA Típus: HBL7832DX
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi motorkapcsoló
Jelenlegi minősítés30 A
Az expozíció feltételeiBeltéri száraz
AnyagRozsdamentes acél
Max. HP15
Min. Ciklusok száma10000
Felszerelési stílusCsavar
Pólusok száma2
Működési hőmérséklet.-75 - -40 C fok
Fázis1
Feszültségértékelés600 VAC
Teljesítmény18000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7832DX kézi motorkapcsoló, 30 A, 600 V, 2 pólus