Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7595N karimás bemenet, 15A, 125VAC, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés, csavaros sorkapocs | AC8QEF 3D270

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7595N karimás bemenet, 15 A, 125 VAC, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés, csavaros csatlakozó

Raktáron
Tétel: AC8QEF Típus: HBL7595NKereszthivatkozás: 3D270
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
€39.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarimás bemenet
erősítők15
test anyagaNejlon
színekFekete
ConnectivityCsavaros terminálok
Jelenlegi minősítés15 A
Átmérő BCECsavaros terminálok
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
Karimás anyagNejlon
Magasság0.94 "
SzigetelésSzigetelt test
Hossz2"
AnyagNejlon
FelszerelésCsavaros rögzítés
NEMA konfigurációML-2P
NEMA értékelésML-2P
Pólusok száma2
Vezetékek száma3-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül
FázisEgyfázisú
Hőmérséklet ÉrtékelésMaximális folyamatos: 75 fok. C; Minimális folyamatos: -40 fok. C hatás nélkül, -25 Deg. ütéssel.
típus2 pólus 3 huzal
Feszültség125 VAC
Feszültségértékelés125 V
Teljesítmény1875 W
Szélesség1.63 "
Vezetékméret# 18 AWG - # 14 AWG
HuzaltípusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód8536698000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7595N karimás bemenet, 15 A, 125 VAC, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés, csavaros csatlakozó
€39.86 /Mértékegység