Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL VEZETÉKESZKÖZ-KELLEMS HBL7565CY Csatlakozó, 10A, 250V/15A, 125V, 3 pólusú, 3 vezetékes, nem földelt | BC8NUX

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7565CY csatlakozó, 10A, 250V/15A, 125V, 3 pólusú, 3 vezetékes, nem földelés

Raktáron
Cikkszám: BC8NUX Típus: HBL7565CY
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
€86.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatlakozó reteszelése
színekSárga
ConnectivityNyomáscsatlakozó csavarok
Cord Dia. Hatótávolság0.230 "-0.720"
Jelenlegi minősítés10 A
Átmérő BCENyomáscsatlakozó csavarok
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
Magasság2.78 "
SzigetelésSzigetelt test
Hossz1.53 "
AnyagNejlon
FelszerelésZsinór felszerelve
Pólusok száma3
Vezetékek számaHuzal nélküli földelés
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül
Hőmérséklet ÉrtékelésMaximális folyamatos: 75 fok. C; Minimális folyamatos: -40 fok. C hatás nélkül, -25 Deg. ütéssel.
Feszültségértékelés250 / 125 V
Szélesség1.53 "
Vezetékméret# 18 AWG - # 10 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7565CY csatlakozó, 10A, 250V/15A, 125V, 3 pólusú, 3 vezetékes, nem földelés
€86.04 /Mértékegység