Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS HBL7410B egyoldalas tartály, 20A, 3-fázisú, Wye 120 / 208VAC, 4-pólusú | AE7ZHW 6C612

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7410B egyöblítésű aljzat, 20A, 3-fázisú, Wye 120/208VAC, 4 pólusú

Raktáron
Tétel: AE7ZHW Típus: HBL7410BKereszthivatkozás: 6C612
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
€120.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTartály
erősítők20
színekFekete
ConnectivityVissza vezetékes csavaros terminálok
Jelenlegi minősítés20 A
Átmérő BCEVissza vezetékes csavaros terminálok
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
FokozatIpari
Magasság1.28 "
IP besorolás20
Hossz3.61 "
AnyagNejlon
FelszerelésCsavaros rögzítés
Szerelési típusFlush Mount
NEMA konfigurációNem NEMA
NEMA értékelés4X, 12
Pólusok száma4
Vezetékek száma4-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül
FázisHárom fázis
típusNem burkolt
Feszültség120 / 208 VAC
Feszültségértékelés3 fázis WYE 120/208 VAC
Teljesítmény4160 W
Szélesség1.71 "
Vezetékméret# 16 AWG - # 8 AWG
HuzaltípusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)10.67
Hajó hossza (cm)4.83
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód8536698000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételIP besoroláserősítőkszínekHosszAnyagMax. HPNEMA konfigurációÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2330 egyöblítésű aljzat, 20A, 277VAC, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés | AB4CWT 1X978 HBL2330Tartály2020Fekete3.28 "Nejlon2L7-20R€77.75
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2510 egyöblítésű aljzat, 20A, 3-fázisú, Wye 120/208VAC, 4 pólusú, 5 vezetékes földelés | AB4CWV 1X980 HBL2510Tartály2020Fekete3.28 "Nejlon2L21-20R€124.57
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2810 öblítési aljzat, 30A, 3 fázisú, Wye 120/208VAC, 4 pólusú, 5 vezetékes földelés | AB4CWX 1X982 HBL2810Tartály6630Fekete3.28 "Nejlon3L21-30R€173.96
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2350 egyöblítésű aljzat, 20A, 600VAC, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés | AC8PWD 3D040 HBL2350Tartály2020Fekete3.28 "Nejlon-L9-20R€92.00
HUBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS HBL2440 együretes tartály, 20A, 3 fázisú, Wye 120 / 208VAC, 4-pólusú | AC8PWP 3D053 HBL2440Tartály4420Fekete3.28 "Nejlon2L18-20R€128.08
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2740 Öblítési aljzat, 30A, 3 fázisú, Delta, 600VAC, 3 pólusú, 4 vezetékes földelés | AC8PXV 3D095 HBL2740Tartály2030Fekete3.28 "Nejlon-L17-30R€150.37
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2750 öblítési aljzat, 30A, 3 fázisú, Wye120/208VAC, 4 pólusú, 4 vezetékes, nem földelt | AC8PXZ 3D099 HBL2750Tartály2030Fekete3.28 "Hőre lágyuló2L18-30R€170.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7410B egyöblítésű aljzat, 20A, 3-fázisú, Wye 120/208VAC, 4 pólusú
€120.61 /Mértékegység