Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7371 Kombinált homlokzati aljzat, 15A 125V/10A 250V, 15A 125V, 2-P 3-W Földelés | AC8QPZ 3D995

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7371 kombinált csatlakozóaljzat, 15A 125V/10A 250V, 15A 125V, 2-P 3-W földelés

Raktáron
Tétel: AC8QPZ Modell: HBL7371Kereszthivatkozás: 3D995
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
€123.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKombinált eszköz
erősítők10
színekbarna
ConnectivityCsavaros terminálok
Jelenlegi minősítés15/10 A, 15 A
Átmérő BCECsavaros terminálok
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
Magasság0.88 "
Hossz3.28 "
Max. HP0.5
NEMA konfiguráció5-15R
NEMA értékelés5-15R
Pólusok száma2-pólusú
Vezetékek száma3-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 ° C és minimum -40 ° C ütés nélkül
FázisEgyfázisú
Feszültség120 / 240 VAC
Feszültségértékelés125 / 250 V
Teljesítmény1875 W
Szélesség1.5 "
Vezetékméret# 14 AWG - # 10 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)10.41
Hajó hossza (cm)4.57
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8536698000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Reteszelő eszközök, Twist-Lock, Ipari

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkszínekConnectivityJelenlegi minősítésMax. HPNEMA konfigurációNEMA értékelésÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5492I Egyenes penge aljzat, 2-P 3-W Földelés, 20A 250V, 6- 20R, Elefántcsont, 1 Pk | AC8QNM 3D914 HBL5492I20ElefántcsontHátsó és oldalsó vezetékes20 A25-20R, 6-20R5-20R, 6-20R€108.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7371 kombinált csatlakozóaljzat, 15A 125V/10A 250V, 15A 125V, 2-P 3-W földelés
€123.55 /Mértékegység