HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL560B9WP Iec Pin And Sleeve Inlet, Male, 60 - 63 A, 120 - 208 VAC, 4 Pole, Blue | BD4KBG

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL560B9WP Iec csap és hüvely bemenet, dugasz, 60–63 A, 120–208 VAC, 4 pólusú, kék

Item: BD4KBG Típus: HBL560B9WP
€818.76 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIEC tű és hüvely bemenet
színekKék
Dielektromos szilárdságLegalább 3000 V
Az expozíció feltételeiVízálló
AnyagHőre lágyuló
Felszerelési stílusCsavar
Vezetők száma5
Pólusok száma4
Vezetékek száma5
Fázis3
Hőmérséklet tartomány75 - -40 C fok, -25 C fok ütéssel
Feszültségértékelés120 / 208 VAC
Vezetékméret# 8 - # 2 AWG

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL560B9WP Iec csap és hüvely bemenet, dugasz, 60–63 A, 120–208 VAC, 4 pólusú, kék
€818.76 /Mértékegység