Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5462R Egyenes aljzat, Duplex, 20A 250V, 6-20R, Piros, 1 Pk | BC9GLA

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5462R Straight Receptacle, Duplex, 20A 250V, 6-20R, Red, 1 Pk

Raktáron
Tétel: BC9GLA Típus: HBL5462R

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€71.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTartály
színekPiros
ConnectivityHátsó és oldalsó vezetékes csavaros terminálok
Jelenlegi minősítés20 A
Átmérő BCEHátsó és oldalsó vezetékes csavaros terminálok
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
Max. HP2
NEMA értékelés6-20R
Pólusok száma2-pólusú
Vezetékek száma3-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 ° C és minimum -40 ° C ütés nélkül
FázisEgyfázisú
Feszültségértékelés250 V
Teljesítmény5000 W
Vezetékméret# 14 AWG - # 10 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135

Termék részletek:

    • 2 pólusú 3 vezetékes földelés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5462R Straight Receptacle, Duplex, 20A 250V, 6-20R, Red, 1 Pk
€71.64 /Mértékegység