Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5461GY Straight Receptacle, 20A 250V, 6-20R, Gray, 1 Pk | BD3AAV

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5461GY Straight Receptacle, 20A 250V, 6-20R, Gray, 1 Pk

Raktáron
Tétel: BD3AAV Típus: HBL5461GY

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€57.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTartály
színekSzürke
ConnectivityHátsó és oldalsó vezetékes csavaros terminálok
Jelenlegi minősítés20 A
Átmérő BCEHátsó és oldalsó vezetékes csavaros terminálok
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
Magasság1.19 "
Hossz3.28 "
Max. HP2
NEMA értékelés6-20R
Pólusok száma2-pólusú
Vezetékek száma3-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 ° C és minimum -40 ° C ütés nélkül
FázisEgyfázisú
Feszültségértékelés250 V
Teljesítmény5000 W
Szélesség1.63 "
Vezetékméret# 12 AWG - # 10 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5461GY Straight Receptacle, 20A 250V, 6-20R, Gray, 1 Pk
€57.60 /Mértékegység