HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5240 Egyenes penge aljzat, 15A 125V, 2-P 3-W Földelés, 5-15P, Fém, 1 Pk | CE6QWG

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5240 egyenes penge aljzat, 15A 125V, 2-P 3-W földelés, 5-15P, fém, 1 Pk

Tétel: CE6QWG Modell: HBL5240
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr karimás bemenet
színekSárgaréz
ConnectivityCsavaros terminálok
Cord Dia. Hatótávolság0.300 "-0.660"
Jelenlegi minősítés15 A
Átmérő BCECsavaros terminálok
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
AnyagRozsdamentes acél
Max. HP0.5
NEMA értékelés5-15P
Pólusok száma2-pólusú
Vezetékek száma3-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 ° C és minimum -40 ° C ütés nélkül
FázisEgyfázisú
Hőmérséklet ÉrtékelésMaximum folyamatos: 75 C fok; Minimális folyamatos: -40 C fok ütközés nélkül, -25 fok ütközéssel.
Feszültségértékelés125 VAC
Teljesítmény1875 W
Vezetékméret# 18 AWG - # 14 AWG

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5240 egyenes penge aljzat, 15A 125V, 2-P 3-W földelés, 5-15P, fém, 1 Pk