HUBBELL VEZETÉKKÉSZÜLÉK-KELLEMS HBL515CVO Aljzat csatlakozó,Egyenes, 15A 125V, 5-15R, Narancssárga, 1 Pk | BD4AUJ

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL515CVO anya csatlakozó, egyenes, 15A 125V, 5-15R, narancssárga, 1 db

Tétel: BD4AUJ Típus: HBL515CVO
€42.85 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételConnector
színeknarancs
Vezetõtartomány# 18 AWG - # 12 AWG
ConnectivityCsavaros terminálok
Cord Dia. Hatótávolság0.230 "-0.720"
Jelenlegi minősítés15 A
Átmérő BCECsavaros terminálok
D átmérő# 18 AWG - # 12 AWG
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
SzigetelésSzigetelt test
AnyagNejlon
Max. HP0.5
NEMA értékelés5-15R
Pólusok száma2-pólusú
Vezetékek száma3-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 ° C és minimum -40 ° C ütés nélkül
FázisEgyfázisú
Hőmérséklet ÉrtékelésMax. Folyamatos - 75 fokos C, minimum -40 ütés nélkül
Feszültségértékelés125 V
Vezetékméret# 18 AWG - # 12 AWG

Termék részletek:

    • Valise sorozat, kórházi osztály,

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL515CVO anya csatlakozó, egyenes, 15A 125V, 5-15R, narancssárga, 1 db
€42.85 /Mértékegység