Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL50SC aljzatdoboz fedél, horganyzott | AB9ÚJ 2EAV1

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL50SC aljzatdoboz fedele, horganyzott

Raktáron
Tétel: AB9NEW Típus: HBL50SCKereszthivatkozás: 2EAV1
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
€80.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTakaró
Doboz típusa4 "négyzet vagy 2 Gang
színekSzürke
ÉpítésHajtogatott
FedőanyagAcél
Borító típusaStandard
Mélység1 / 2 "
Hossz4"
AnyagAcél, horganyzott
FelszerelésFüggőleges FS / FD tartó
A bandák száma1-banda
Kimenetek száma1 eszköz
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül
típus50A-es Twist-Lock aljzathoz
Szélesség4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8538908080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Jellemzők: 50A Twist-Lock aljzathoz

Termékváltozatok

TermékekModellHosszAnyagA bandák számatípusSzélességÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SA3925 Fedél padlódoboz | AD7ATV 4D541 SA39253.875 "Alumínium2Duplex fedél3 / 16 "€288.97
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3VFDRCP csere VFD fedél | CJ3EHG 60HJ50 HBLDS3VFDRCP-----€489.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL50SC aljzatdoboz fedele, horganyzott
€80.60 /Mértékegység