Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL VEZETÉKKÉSZÜLÉK-KELLEMS HBL47CM79C csatlakozóaljzat, 15A, 277VAC, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés | BC9GZP

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL47CM79C csatlakozóaljzat, 15 A, 277 VAC, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés

Raktáron
Tétel: BC9GZP Típus: HBL47CM79C
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
€72.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatlakozó reteszelése
Kábeltartomány0.230-0.720 "
színekSárga
ConnectivityNyomáscsatlakozó csavarok
Cord Dia. Hatótávolság0.230 "-0.720"
Jelenlegi minősítés15 A
Átmérő BCENyomáscsatlakozó csavarok
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
Magasság2.78 "
SzigetelésSzigetelt test
Hossz1.53 "
AnyagNejlon
FelszerelésZsinór felszerelve
NEMA értékelésL7-15R
Pólusok száma2
Vezetékek száma3-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül
Hőmérséklet ÉrtékelésMaximális folyamatos: 75 fok. C; Minimális folyamatos: -40 fok. C hatás nélkül, -25 Deg. ütéssel.
Feszültségértékelés125 V
Szélesség1.53 "
Vezetékméret# 18 AWG - # 10 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL47CM79C csatlakozóaljzat, 15 A, 277 VAC, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés
€72.84 /Mértékegység