Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460B12W Iec csap és hüvely bemenet, dugó, 60 A, 125 - 250 V, 3 pólusú, narancssárga | AC8QAE 3D154

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460B12W Iec csap és hüvely bemenet, dugasz, 60 A, 125 - 250 V, 3 pólus, narancs

Raktáron
Tétel: AC8QAE Típus: HBL460B12WKereszthivatkozás: 3D154

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€1,111.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIEC tű és hüvely bemenet
erősítők60
test anyagaZytel 101 nylon
színeknarancs
Jelenlegi minősítés60 A
Dielektromos szilárdságLegalább 3000 V
Az expozíció feltételeiVízálló
AnyagHőre lágyuló
Felszerelési stílusCsavar
Pólusok száma3
Vezetékek száma4
Fázis1
Hőmérséklet tartomány75 és -40 fok között
típusFérfi bemenet
Feszültség125/250
Feszültségértékelés125 / 250 VAC
Teljesítmény15000
Vezetékméret# 8 - # 2 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7875
Hajó magassága (cm)12.45
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)14.22
HS-kód8536904000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkJelenlegi minősítéstípusVezetékméretÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420B12W Iec csap és hüvely bemenet, dugó, 20 A, 125 - 250 V, 3 pólusú, narancssárga | AB3TPN 1VCN4 HBL420B12W2020 ABeömlőnyílás# 14 - # 10 AWG€391.31
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430B12W Iec csap és hüvely bemenet, dugó, 30 A, 125 - 250 V, 3 pólusú, narancssárga | AB3TPP 1VCN5 HBL430B12W3030 ABeömlőnyílás# 12 - # 10 AWG€743.46
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100B12W Iec csap és hüvely bemenet, dugó, 100 A, 125 - 250 V, 3 pólusú, narancssárga | AC8PZF 3D129 HBL4100B12W100100 AFérfi bemenet# 3 - # 1/0 AWG€1,590.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460B12W Iec csap és hüvely bemenet, dugasz, 60 A, 125 - 250 V, 3 pólus, narancs
€1,111.69 /Mértékegység