Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL VEZETÉKKÉSZÜLÉK-KELLEMS HBL45CM70C dugós dugó, 15A, 250V, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés | BC8YQA

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL45CM70C dugós dugó, 15 A, 250 V, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés

Raktáron
Cikkszám: BC8YQA Típus: HBL45CM70C

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€40.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZáródugó
Kábeltartomány0.230-0.720 "
színekSárga
ConnectivityNyomáscsatlakozó csavarok
Cord Dia. Hatótávolság0.230 "-0.720"
Jelenlegi minősítés15 A
Átmérő BCENyomáscsatlakozó csavarok
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
Magasság1.97 "
Hossz1.53 "
AnyagNejlon
Max. HP1.5
FelszerelésZsinór felszerelve
NEMA értékelésL6-15P
Pólusok száma2
Vezetékek száma3-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül
FázisEgyfázisú
Feszültségértékelés125 V
Teljesítmény3750 W
Szélesség1.53 "
Vezetékméret# 18 AWG - # 10 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL45CM70C dugós dugó, 15 A, 250 V, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés
€40.66 /Mértékegység