Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL45935 csatlakozóaljzat, 20A, 3-fázisú, Wye 120/208VAC Only-400Hz, 4-pólusú | BC8DHN

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL45935 csatlakozóaljzat, 20 A, 3 fázisú, Wye 120/208VAC csak - 400 Hz, 4 pólusú

Raktáron
Cikkszám: BC8DHN Modell: HBL45935

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€355.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatlakozó reteszelése
Kábeltartomány0.625-1 "
színekFekete
ConnectivityNyomáscsatlakozó csavarok
Cord Dia. Hatótávolság0.625 "-1"
Jelenlegi minősítés20 A
Átmérő BCENyomáscsatlakozó csavarok
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
Magasság3.79 "
SzigetelésSzigetelt test
Hossz2.13 "
AnyagÖsszetett
FelszerelésZsinór felszerelve
Pólusok száma4
Vezetékek száma5-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül
FázisHárom fázis
Hőmérséklet ÉrtékelésMaximális folyamatos: 75 fok. C; Minimális folyamatos: -40 fok. C hatás nélkül, -25 Deg. ütéssel.
Feszültségértékelés3 fázis WYE 120/208 VAC
Szélesség2.13 "
Vezetékméret# 14 AWG - # 10 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL45935 csatlakozóaljzat, 20 A, 3 fázisú, Wye 120/208VAC csak - 400 Hz, 4 pólusú
€355.74 /Mértékegység