Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL KEZELÉSI ESZKÖZ-KELLEMS HBL45235 csatlakozóaljzat, 30A, 250VDC/600VAC, 50-400 Hz, 4 pólusú, 5 vezetékes földelés | BC9AKD

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL45235 csatlakozóaljzat, 30 A, 250 VDC/600 VAC, 50-400 Hz, 4 pólusú, 5 vezetékes földelés

Raktáron
Tétel: BC9AKD Modell: HBL45235
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
€404.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatlakozó reteszelése
Kábeltartomány0.625-1 "
színekFekete
ConnectivityNyomáscsatlakozó csavarok
Jelenlegi minősítés30 A
Átmérő BCENyomáscsatlakozó csavarok
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
Magasság3.79 "
SzigetelésSzigetelt test
Hossz2.13 "
AnyagÖsszetett
FelszerelésZsinór felszerelve
Pólusok száma4
Vezetékek száma5-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül
Feszültségértékelés250 VDC / 600 VAC
Szélesség2.13 "
Vezetékméret# 14 AWG - # 10 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL45235 csatlakozóaljzat, 30 A, 250 VDC/600 VAC, 50-400 Hz, 4 pólusú, 5 vezetékes földelés
€404.14 /Mértékegység