HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100P7WP Iec csap és hüvely dugó, dugó, 100 A, 480 VAC, 3 pólusú, piros | BD4HWQ

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100P7WP Iec csap és hüvely dugó, dugó, 100 A, 480 VAC, 3 pólusú, piros

Tétel: BD4HWQ Típus: HBL4100P7WP
€975.62 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIEC tű és hüvely dugó
színekPiros
Vezeték típusaHordozható
Dielektromos szilárdságLegalább 3000 V
Az expozíció feltételeiVízálló
AnyagHőre lágyuló
Felszerelési stílusZsinór
Vezetők száma4
Pólusok száma3
Vezetékek száma4
Fázis3
Hőmérséklet tartomány75 - -40 C fok, -25 C fok ütéssel
Feszültségértékelés480 VAC
Vezetékméret# 3 - # 1/0 AWG

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100P7WP Iec csap és hüvely dugó, dugó, 100 A, 480 VAC, 3 pólusú, piros
€975.62 /Mértékegység