Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3723 csatlakozóaljzat, 20A, 347VAC, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés | BC9QTM

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3723 csatlakozóaljzat, 20 A, 347 VAC, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés

Raktáron
Cikkszám: BC9QTM Modell: HBL3723

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€83.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatlakozó reteszelése
Kábeltartomány0.360-0.930 "
színekFekete, Krém
ConnectivityNyomáscsatlakozó csavarok
Cord Dia. Hatótávolság0.360 "-0.930"
Jelenlegi minősítés20 A
Átmérő BCENyomáscsatlakozó csavarok
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
Magasság3.86 "
SzigetelésSzigetelt test
Hossz2.26 "
AnyagNejlon
FelszerelésZsinór felszerelve
NEMA értékelésL24-20R
Pólusok száma2
Vezetékek száma3-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül
Feszültségértékelés347 VAC
Szélesség2.26 "
Vezetékméret# 16 AWG - # 8 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3723 csatlakozóaljzat, 20 A, 347 VAC, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés
€83.25 /Mértékegység