HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360P4WP Iec Pin And Sleeve Plug, Male, 60 A, 125 V, 3 Pole, Yellow | BD3VYA

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360P4WP Iec Pin And Sleeve Plug, Male, 60 A, 125 V, 3 Pole, Yellow

Item: BD3VYA Típus: HBL360P4WP
€693.28 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIEC tű és hüvely dugó
színekSárga
Vezeték típusaHordozható
Dielektromos szilárdságLegalább 3000 V
Az expozíció feltételeiVízálló
AnyagHőre lágyuló
Felszerelési stílusZsinór
Vezetők száma3
Pólusok száma3
Vezetékek száma4
Fázis1
Hőmérséklet tartomány75 - -40 C fok, -25 C fok ütéssel
Feszültségértékelés125 V
Vezetékméret# 8 - # 2 AWG

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360P4WP Iec Pin And Sleeve Plug, Male, 60 A, 125 V, 3 Pole, Yellow
€693.28 /Mértékegység