HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360B7WP Iec Pin And Sleeve Inlet, Male, 60 A, 480 VAC, 3 Pole, Red | BD4CWA

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360B7WP Iec Pin And Sleeve Inlet, Male, 60 A, 480 VAC, 3 Pole, Red

Cikkszám: BD4CWA Típus: HBL360B7WP
€705.84 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIEC tű és hüvely bemenet
színekPiros
Dielektromos szilárdságLegalább 3000 V
Az expozíció feltételeiVízálló
AnyagHőre lágyuló
Felszerelési stílusCsavar
Vezetők száma3
Pólusok száma3
Vezetékek száma4
Fázis1
Hőmérséklet tartomány75 és -40 fok között
Feszültségértékelés480 VAC
Vezetékméret# 8 - # 2 AWG

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360B7WP Iec Pin And Sleeve Inlet, Male, 60 A, 480 VAC, 3 Pole, Red
€705.84 /Mértékegység