Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL330P7W Iec csap és hüvely dugó, dugó, 30 A, 480 VAC, 2 pólusú, piros | AB3TNY 1VCK8

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL330P7W Iec csap és hüvely dugó, dugó, 30 A, 480 VAC, 2 pólus, piros

Raktáron
Tétel: AB3TNY Típus: HBL330P7WKereszthivatkozás: 1VCK8
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
€697.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIEC tű és hüvely dugó
erősítők30
test anyagaZytel 801 nylon
színekPiros
Vezeték típusaHordozható
Jelenlegi minősítés30 A
Az expozíció feltételeiVízálló
AnyagÖsszetett
Felszerelési stílusZsinór
Pólusok száma2
Vezetékek száma3
Fázis1
típusDugó
Feszültség480
Feszültségértékelés480 VAC
Vezetékméret# 12 - # 8 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.657
Hajó magassága (cm)23.62
Hajó hossza (cm)11.94
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8536904000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségerősítőkszínekFeszültségértékelésVezetékméretJelenlegi minősítésHPPólusok számaÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3100P4W Iec tűs és hüvelyes dugó, dugasz, 100 A, 125 VAC, 2 pólusú, sárga | AB3TNF 1VCJ1 HBL3100P4W125100Sárga125 VAC# 3 - # 1/0 AWG100 A-2€1,273.95
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL320P7W Iec csap és hüvely dugó, dugó, 20 A, 480 VAC, 2 pólusú, piros | AB3TNP 1VCJ9 HBL320P7W48020Piros480 VAC# 14 - # 10 AWG20 A-2€447.41
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL330P4W Iec csatlakozódugó, dugós, 30 A, 125 VAC, 2 pólusú, sárga | AB3TNT 1VCK3 HBL330P4W12530Sárga125 VAC# 12 - # 8 AWG30 A-2€681.19
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360P4W Iec tű és hüvely dugó, férfi, 60 A, 125 VAC, 2 pólusú, sárga | AB3TPB 1VCL2 HBL360P4W12560Sárga125 VAC# 8 - # 2 AWG60 A-2€965.47
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360P7W Iec csap és hüvely dugó, dugó, 60 A, 480 VAC, 2 pólusú, piros | AB3TPG 1VCL7 HBL360P7W48060Piros480 VAC# 8 - # 2 AWG60 A-2€953.63
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5100P5W Iec csap és hüvely dugó, dugó, 100A, 347 - 600 VAC, fekete | AB3TPV 1VCP1 HBL5100P5W600100Fekete347 / 600 VAC# 3 - # 1/0 AWG100 A304€1,579.12
HUBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS HBL5100P7W Iec tű és hüvely dugó, férfi, 100A, 277 - 480 VAC, piros | AB3TPZ 1VCP5 HBL5100P7W277/480100Piros277 / 480 VAC# 3 - # 1/0 AWG100 A304€1,530.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL330P7W Iec csap és hüvely dugó, dugó, 30 A, 480 VAC, 2 pólus, piros
€697.46 /Mértékegység